RB R2000 HS

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード40316376 品番ブラック
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。
使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。

ブラック 用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。 使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。 タイプ厚吹き 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40316376
2023-01-14
用途:
車のアンダー塗装
松龍庵 様 (サービス業)

他からも購入していましたが、納期が遅くて急遽こちらからも購入して間に合いました。
仕上がりはとても良いと思います。
また次も購入します。

対象商品:
40316376
2018-10-21
用途:
車両の足回り、下地処理に
大忠レンタル 様 (建設業・工事業)

フレームの内側まで、防錆するには、中々良い製品がなかったのですが、この製品は良いです。

ただ、この製品に使うスプレーノズルが取扱中止になっていたのは残念でした。

対象商品:
40316385
2016-10-14
用途:
自動車の鈑金

鈑金の錆処理に使用している。使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする