UBC-R2896 アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス) 40316455

アンダーボディコーティング剤

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード40316455 品番UBC-R2896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。
環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。
使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。

使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。 用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ゴム系アンダーコートUBC-R2896施工
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40316446
2020-08-16
用途:
R34スカイラインの下回りの錆止めに

同社サビ転換剤RSと同時使用でボディ下面、タイヤハウス内全体に施工しました。
元々下回りのアンダーコートがほとんど無くパネルの継ぎ目などから錆びやすい車種で、自宅は砂地で近所も走行中小石がよくタイヤハウスなどに当たりやすく夏場はかなりジメジメした環境です。
しかし、2年経過しても施工した部分は浮き剥がれなども無く錆の発生も有りません。
施工も自宅でホームセンターの小さなコンプレッサー&真冬の庭での施工でしたが、飛散も少なく最小限のマスキングで済みました(多少の風が吹いていてもほぼ周りに飛ばない)専用ガンが少々高価な事とコンプレッサーが必要な事を除けばシャシーブラックより使い勝手が良く長持ちする商品だと感じました。

対象商品:
40316446
2019-06-14
用途:
下廻り防錆塗装
工房 わたなべ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から地元の塗料販売店から購入していました。乾燥後のベタつきもなくとても好評な塗料です。専用のガンは2種類とも持ち合わせていますが、モノタロウにはラインアップ無い様ですね。新規に購入する方はガンを調べた上で購入をお勧めします。

対象商品:
40316446
2019-05-15
用途:
下廻りの防錆コーティング
工房 わたなべ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

数年前からこの商品を使っております。密着性も高く、乾燥後もベトベトしない。あるディーラーさんで施工している乾燥後もベトベトが続き、洗車などで剥がれてしまいます。この商品はその様な事もなく、剥がれた後のアフターサービスも施工性が高く、顧客からも評判良いです。

2018-11-01
用途:
車の防錆

同じエンドックス製サビ転換剤RSと共にタイヤハウスとフロアのアンダーコート掛けに使用しました。密着性も良くシャシブラックのように飛散しない為屋外でそよ風程度なら問題無く塗布でき素人でも使い易いです。
UBSピストル高粘度での吹き付けでしたがホームセンターで売っている20L程の単気筒コンプレッサーでも十分施工できます。

対象商品:
40316446
2016-03-29
用途:
アンダーボディコート

使用方法で「吸引ガンなどで作業してください」と重要な一文があるにもかかわらず、それが転記されていないため、通常のスプレー缶のような誤解を与える表記の仕方はすぐさま改善すべきだ。
ただ、通常のスプレー缶ではないとなれば、売り上げに響くだろうから、知らぬ存ぜぬの姿勢を貫くのかもしれんが。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする