アクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤)

(5件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30mL) 種別標準タイプ 注文コード40317331 品番ACE-GB1500
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。
特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。
トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。
製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。
数種類の圧電性セラミック粒子を配合。
冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。
シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。

使用の目安排気量1500ccまでのお車に1本 種別標準タイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40317331
2022-08-05
用途:
クーラントに注入

半信半疑でクーラントに注入する商品とオイルフィルターを購入しましたが体感、燃費等は全く変化ありませんでした。

対象商品:
40362621
2020-06-19
用途:
車のメンテナンス

初めての使用です。値段も結構するので迷いましたが、前経験者の方たちの評価をネットで知りチャレンジしてみました。クーラント液に混ぜるだけで変わるのかと半信半疑でしたが、アクセルを踏んだ時のトルク感は明らかに変わりました。走行中でもアクセルを踏み込むとグングン前に進みます。低回転から中回転くらいのトルクが上がったようにおもいます。燃費が良くなったのかはわかりませんが、買った価値があったとおもってます。

対象商品:
40362621
2019-12-01
用途:
車のメンテナンス
その他業種

ラジエターに入れる添加剤です。エンジンの振動やノイズが明らかに低下する効果が感じらるので、所有する全ての車に入れてます。

対象商品:
40317331
2018-12-14
用途:
ラジエーターへ添加

オカルト商品のように思われますが、車検でクーラント交換毎に添加していますが、燃費、加速度、夏場の電動ファンの回転が抑えられ効果を実感できます。次回交換までOkですのでコスト面でも効果ありです。

対象商品:
40317331
2018-11-11
用途:
車のラジエーターに添加
その他業種

なぜかはよくわからないがラジエーターに添加したらエンジンがよく回るようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする