VPH-20N-I VP管ホルダー 因幡電工 40317453 VPH-20N-I VP管ホルダー 因幡電工 40317453 VPH-20N-I VP管ホルダー 因幡電工 40317453

VP管ホルダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 40317453 品番 VPH-20N-I
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ワンタッチでVP管が留められる、支持具です。

材質PP 寸法B(mm)37 適合パイプND-20 寸法A(Φmm)26 色調アイボリー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40317453
2023-03-16
用途:
劣化交換

同社の旧型から交換しました。
ベースと押え部は旧型と互換性は無いので、ベースからの交換となります。
旧型は嵌め込み後の取外しは難しい造りですが、こちらはツメを起こせるようになっているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする