曜日別特売
VSL02-24WKI 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型) 市光工業 40318031

24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
LED色ホワイト
内容量1個注文コード40318031品番VSL02-24WKI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

白熱球からLEDへチェンジ!!
従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。
しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。
LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり)
通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。
台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。
LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。
(但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。)
サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。
(静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。)
LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。
単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。

LED色ホワイトホワイト材質プラスチック樹脂定格電圧(V)DC24種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85光度(cd)20LED使用数(個)8電球の種類LED
注意
※必ず従来のレンズを装着してご使用ください。
※光度は中心付近の平均最大光度です。保証値ではありません。
※前部上側端灯の新規型式認定車用配光(第1節対応)及びECEReg No.7/02の配光を満足しています。
※側方灯の新規型式認定車用配光(第1節対応)及びECE Reg No.91の配光を満足しています。
※後部上側端灯の新規型式認定車用配光(第1節対応)及びECE Reg No.7/02の配光を満足しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-04-02
用途: メンテナンス
運輸・通信業

前回のレビューから半年経ち耐久性に疑問が出てきたので評価を変更します。
まず、ランプ本体がマーカーステーに両面テープで固定されていますが、気が付いたら剥がれて配線でぶら下がっている状態の物が2個出てきました。また、防水性もあまり良くなく、レンズ内が曇っている物も複数発生。それの為か縦を境にLEDの右半分が不灯になっている個体も。
ブランドを信頼して代替を進めていましたが残念な結果となっています。

3が参考にしています
対象商品 : 40318065
2017-10-12
用途: コンテナシャーシ最後部に
運輸・通信業

シャーシ最後部マーカーの電球が振動の為かすぐに切れてしまうので、こちらのLEDマーカーに変更してみました。結果半年以上使用していますが切れていません。光度に関してはサイドから見ると弱く感じるので前方に向けて取り付けたところ十分な視認性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする