※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSG-30HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 40319406 BSG-30HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 40319406 BSG-30HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 40319406

グラナイトコンパレータスタンド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 ミツトヨ品番215-156-10 注文コード40319406 品番BSG-30HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥135,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は校正証明書・ミツトヨ品番・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。

付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様ベース上面に対する取付穴の直角度:0.2/100 mm以下 シリーズ215 取付穴(mm)Φ20、Φ9.53ブッシュ付、Φ8ブッシュ付 有効移動範囲(mm)0〜275 測定台石材 微動機構(調整範囲)微動ねじ ミツトヨ品番215-156-10 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベース上面に対する取付穴の直角度: .2/1 mm以下
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする