渡辺泰
渡辺泰の ネット・シート・マルチ
渡辺泰の ネット
渡辺泰の 菜園ネット
ゴーヤとキュウリのネット1.8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
40319993
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ごうやときゅうりのつるがからみやすい、ひし目ネットです。ロープを上下に通しネットを広げるだけで簡単に張ることができます。
幅(m)
1.8
長さ(m)
3
色
緑
材質
PE
目合い(mm)
180