日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防風ネット
菜園シリーズ 風よけネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(3m)
注文コード
40320438
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥580
販売価格(税別)
¥
527
バスケットに入れる
作物を強風の被害から守ります!
幅(m)
0.5
長さ(m)
3
色
青
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
4