曜日別特売
‐ 菜園シリーズ 鳥よけネット 白 日本マタイ 40320456

菜園シリーズ 鳥よけネット 白

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(2m)注文コード40320456品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥574
販売価格(税別)
522

作物を鳥の被害から守ります!

幅(m)2長さ(m)2透明材質ポリエチレン目合い(mm)17(角目)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-07
用途: トマトをカラスから守る為
その他業種

小さな庭になったトマトをカラスから守ってくれます。白い色も爽やかでサイズも良く使い易いです。追加購入しました。ネットに紐が通っていますが慣れてないので使い方説明あれば有り難いです。

対象商品 : 40320456
2020-06-12
用途: 家庭菜園に

白くて美しく、取り扱いも易しく、育ってきたトマトを烏から守られるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする