3/22より値下げ!現場を応援

ブルーベリー用鳥よけネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(3m) 注文コード40320499 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

直接巻きつけるもしくは上からかぶせてブルーベリーの実を鳥から優しく守ります。

幅(m)1.8 長さ(m)3 材質ポリエチレン 目合い(mm)12×12(角目)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40320499
2023-09-26
用途:
果樹の鳥よけ
建設業・工事業

耐久性もあり目が小さく鳥からしっかり守ってくれます。蛇が2度編み目に絡んで抜けなくなっていました(その後ご臨終)。もっと大きいサイズがあればうれしいです。

対象商品:
40320499
2023-06-21
用途:
鳥よけに
運輸・通信業

ブルーベリーの実が食べられずに済みました。色が黒で目立たないのもいい。

対象商品:
40320499
2020-09-07
用途:
養蜂の外敵からの防御に

日本ミツバチの重箱を底板脱着式にしているため、設置台からのスズメバチ等の外敵の進入を防ぐために購入。目合い12mmが最強の防御ネットになりました。スズメバチの防御はもちろんの事、メンガタスズメ(蛾)が網に挟まって多数死んでいて思わぬ効果を発揮しました。購入してとても良かったと、感激しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする