商品タイプワイヤレス
インターフェースUSB
読取方式レーザー
対応コードCode 39、フル ASCII Code39、Interleave 2 of 5、Standard 2 of 5、China Postal、UPC、Delta Code、MSI、Plessy、 Codabar(NW7)、Code 11、EAN/JAN-8/13、Code 93、Code 128、EAN128、Code32、Italian Pharmacy、Label Code、GS1 databar code
質量(g)206
分解能(mm)最大0.1(4mil)
耐衝撃性1.8m高からコンクリート床 (スキャナのみ)
幅(mm)74
長さ(mm)176
高さ(mm)89
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
仕様【PCS】20%最小
角度(°)スキャン:47±3
接続方法ケーブル
保護等級IP42
操作トリガモード、フラッシュモード、プレゼンテーションモード
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取深度(mm)35〜380