MS840P ワイヤレスレーザバーコードスキャナ ESDモデル
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のワイヤレスレーザバーコードスキャナ(ESDボディモデル)です。専用無線プロトコル通信により、受信機となるUSBドングルとスキャナ本体間が無線設足となります。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42,落下テスト1.8m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
仕様【PCS】20%最小
角度(°)スキャン:47±3
接続方法ケーブル
保護等級IP42
操作トリガモード、フラッシュモード、プレゼンテーションモード
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取深度(mm)35~380
内容量1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07