曜日別特売
- 【オーダー】アルミ縞板 厚さ6.0mm ノーブランド 40325957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ縞板 厚さ6.0mm

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)151~200
幅(mm)100~150
内容量1枚注文コード40325957品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。

用途
主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25
Fe 鉄/0.4
Cu 銅/0.1
Mg マグネシウム/2.2~2.8
Mn マンガン/0.1
Cr クローム/0.15~0.35
Zn 亜鉛/0.1
AL アルミ/96.7以上
材質アルミ幅(mm)100~150長さ(mm)151~200厚さ(mm)6タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.38調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
注意
※切断位置は指定できません。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40326133
2021-05-18
用途: 水道栓のふた
卸売・小売業

水道栓のふたが割れてしまい既製品がなくオーダーメードしました。
ピッタリ、バッチリでした。
6mmの重さ感も丁度よかったです。

対象商品 : 40326124
2020-05-11
用途: トレーラーのサイドステップとして
製造業

ボートトレーラーのサイドステップとして加工して取り付け。
6mm厚で曲がる心配なく使用できている。

対象商品 : 40326151
2019-08-13
用途: 樹脂製の量水計の蓋が割れてしまったので、蓋がわりにしようと注文。
スタジオ イッセイサービス業

注文通りの寸法でバッチリBOXにはまり満足です!強度も申し分なさそうな感じ。

対象商品 : 40325941
2018-06-13
用途: パンダジャッキの下敷き
医療・福祉・介護関連業

6mm厚のアルミに3mm厚のラバーを貼り付けて、パンダジャッキの下敷きとして使用、 RV車でも、曲がる事なく、安定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする