※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ縞板 厚さ6.0mm

(4件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40325975 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。

成分
Si ケイ素0.25
Fe 鉄/0.4
Cu 銅/0.1
Mg マグネシウム/2.2〜2.8
Mn マンガン/0.1
Cr クローム/0.15〜0.35
Zn 亜鉛/0.1
AL アルミ/96.7以上
材質アルミ 幅(mm)100〜150 長さ(mm)251〜300 厚さ(mm)6 用途主に床や階段、機械・装置の作業台など タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.38 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
注意
※切断位置は指定できません。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40326133
2021-05-18
用途:
水道栓のふた
卸売・小売業

水道栓のふたが割れてしまい既製品がなくオーダーメードしました。
ピッタリ、バッチリでした。
6mmの重さ感も丁度よかったです。

対象商品:
40326124
2020-05-11
用途:
トレーラーのサイドステップとして
製造業

ボートトレーラーのサイドステップとして加工して取り付け。
6mm厚で曲がる心配なく使用できている。

対象商品:
40326151
2019-08-13
用途:
樹脂製の量水計の蓋が割れてしまったので、蓋がわりにしようと注文。
スタジオ イッセイ 様 (サービス業)

注文通りの寸法でバッチリBOXにはまり満足です!強度も申し分なさそうな感じ。

対象商品:
40325941
2018-06-13
用途:
パンダジャッキの下敷き
医療・福祉・介護関連業

6mm厚のアルミに3mm厚のラバーを貼り付けて、パンダジャッキの下敷きとして使用、 RV車でも、曲がる事なく、安定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする