※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
水道栓のふたが割れてしまい既製品がなくオーダーメードしました。ピッタリ、バッチリでした。6mmの重さ感も丁度よかったです。
ボートトレーラーのサイドステップとして加工して取り付け。6mm厚で曲がる心配なく使用できている。
注文通りの寸法でバッチリBOXにはまり満足です!強度も申し分なさそうな感じ。
6mm厚のアルミに3mm厚のラバーを貼り付けて、パンダジャッキの下敷きとして使用、 RV車でも、曲がる事なく、安定します。