YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の レンジ
YAMAZEN(山善)の オーブンレンジ
オーブンレンジ 16L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40326555
品番
YRC-161V(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利なワンタッチメニューで簡単料理。トースト、飲み物、お弁当の温めなど良く使う機能がワンタッチ。手動での温度・時間の設定も可能(レンジ・オーブン・グリル)。重量センサー・温度センサー搭載。
消費電力(W)
レンジ:930/1350、オーブン・グリル:1250
色
レッド
用途
オーブンレンジ、電子レンジ、グリルとして。あたため、弁当、惣菜に。
質量(kg)
13.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
461×329×293
電源コード(m)
1.5
機能
オートメニューボタン:トースト、お弁当、お惣菜、牛乳・酒、コーヒー、葉野菜、根菜、解凍(肉/魚)、さしみ解凍、フライ
保証期間
お買い上げ日より1年