曜日別特売
- 【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mm ノーブランド 40327104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mm

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)100~150
幅(mm)100~150
内容量1枚注文コード40327104品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。

用途
主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下
Si ケイ素/1.00以下
Mn マンガン/2.00以下
P 燐/0.045以下
S 硫黄/0.03以下
Ni ニッケル/8.00~10.50
Cr クローム/18.00~20.00
Fe/70.8以上
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100~150長さ(mm)100~150厚さ(mm)2.5タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+1参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
注意
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40327603
2020-08-13
用途: 車庫入り口の溝のカバー
サービス業

今までは木の板を使っていましたが、劣化で駄目になったので注文しました。
薄くて衝撃は無く大満足でした。

対象商品 : 40328172
2019-09-08
用途: 調理場のグリーストラップの蓋
株式会社四季工房飲食業

商品の仕上がりはムラが無く、サイズも間違い無く、発注後一週間で納品されたので、ほぼ満足。一つ気になる点は、有料でも良いから 四隅にカーブをつけて安全性を高めることが出来ればな、と。ビニールテープを貼って対応しています。

対象商品 : 40327673
2019-04-21
用途: 足の踏み台に使用。
サービス業

木製の踏み台に取り付けました。水を使用するので錆びないSUSをさがしてました。
なかなかみつからなかったのですが、いい値段でみつけることができました。
穴あけの追加工があればよかったんですが、品物もいい状態で届いたので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40328032
2016-10-03
用途: 雑排槽のフタ
農・林・水産業

雑排槽のフタが腐食してダメになってしまい、以前から近所のホームセンターなどで探していました。
全く見つからず、特殊な業者さんにでもお願いしなければならないか、と考えていたところモノタロウで発見!
2枚同じものを購入して並べて置いたところピッタリでした。
切り口が汚いというようなこともなく、梱包も丁寧&ジャストサイズで良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 40327147
2021-06-23
用途: ジョイの荷台用素材です
サービス業

コスパいいです!できればt1.5有ればいいのですが。ジョイには重い荷台になりました。

対象商品 : 40327752
2017-07-03
用途: グレーチングに重ね張り
農・林・水産業

並目グレーチングが危険な細いカカトのハイヒール対策に使用した。

1が参考にしています
2016-12-31
用途: 踏み台の足場板
製造業

踏み台の足場板が破損の為購入、カットがまっすぐされてなく加工しなければ取り付けられなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 40327296
2017-05-08
用途: 使う予定が間にあいませんでした!キャンセルしたいです!

勝手にいい加減な納期にするな!2営業日出荷がなんで2週間

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4406:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4406:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする