※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-450)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル コントローラ種類(-) コントローラなし 注文コード40327272 品番LEFS25A-450-S5
参考基準価格(税別)¥81,570 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はアクチュエータケーブル種類・コントローラ種類・コントローラ取付方法など50種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)450 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(-) コントローラなし 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする