HA-2-IN スイッチング電源用 入力コネクタハーネス TDKラムダ 1本 HA-2-IN 40327788

※外観図

HA-2-IN スイッチング電源用 入力コネクタハーネス TDKラムダ 40327788 HA-2-IN スイッチング電源用 入力コネクタハーネス TDKラムダ 40327788

スイッチング電源用 入力コネクタハーネス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様接触子:SVH-21T-P1.1(日本圧着端子) 注文コード40327788 品番HA-2-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
適合
VS30C、VS50E、VS50P、VS75E、VS75P、VS100E、VS100P、VS150E、VS150P、ZWD100PAF、ZWD150PAF、ZWD225PAF、ZWQ80、ZWQ130、
ZWS5/J、ZWS10/J、ZWS15/J、ZWS30/J、ZWS50/J、ZWS50AF/J、
ZWS75AF/J、ZWS100AF/J、ZWS150AF/J、ZWS150PAF/J、ZWS240PAF/J
ハウジングVHR-5N 仕様接触子:SVH-21T-P1.1(日本圧着端子) 使用コンタクトSVH-21T-P1.1(日本圧着端子) トラスコ品番473-6044 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37565157
2018-07-31
用途:
我が社温度試験装置の保守:電源部更新
日興電子株式会社 様

数量が少ないのに端末工具まで用意すれば高額になるため、多種のハーネスで対応していただいて助かります。

対象商品:
37565157
2018-07-28
用途:
電源装置の配線

スイッチング電源の専用ハーネスがモノタロウで注文でき、とてもありがたく感じています。

対象商品:
37565141
2018-06-28
用途:
試作品モジュール組込電源

圧着作業を簡略化出来るのでとても重宝しています。もう少し価格が安ければ なお良いです。

対象商品:
37565157
2018-01-05
用途:
電源製作
オーディオバルブマチック 様

在庫ありで翌日の製作で利用できます、信頼性もあり満足しています。

対象商品:
37565157
2014-08-19
用途:
制御器よう電源接続用

ケーブルがしっかりしていて、電源購入の時、一緒に購入するのを忘れないようにしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする