曜日別特売
HA-2-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327806

※外観図

HA-2-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327806
HA-2-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327806

スイッチング電源用 出力コネクタハーネス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本仕様接触子:SXH-001T-P0.6(日本圧着端子)適合VS15C、ZWS5/J、ZWS10/J、ZWS15/J注文コード40327806品番HA-2-OU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
使用コンタクトSXH-001T-P0.6(日本圧着端子)適合VS15C、ZWS5/J、ZWS10/J、ZWS15/JハウジングXHP-4仕様接触子:SXH-001T-P0.6(日本圧着端子)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37565193
2019-02-18
用途: 機械試作時
製造業

順されているのはありがたいが、電線の被覆が太くかたいので取り回しがしにくい。0.5mmで十分ではないだろうか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37565193
2018-07-28
用途: 電源装置の配線

スイッチング電源の専用ハーネスがモノタロウで注文でき、とてもありがたく感じています。

対象商品 : 37565166
2018-06-28
用途: 試作機器モジュール の組込電源

圧着処理の手間が省略出来重宝しています。もう少し価格が下がれば なお良いです。

対象商品 : 37565175
2015-10-06
用途: 警報盤のDC電源配線として
パーティクルサービスジャパン

DC電源購入時、別売品だったので、購入=即納で入荷し助かった!

対象商品 : 37565184
2014-08-19
用途: 制御器用電源接続用

ケーブルがしっかりしていて、電源購入の時、一緒に購入するのを忘れないようにしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする