HA-3-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327815

※外観図

HA-3-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327815 HA-3-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 40327815

スイッチング電源用 出力コネクタハーネス

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 仕様接触子:SVH-21T-P1.1(日本圧着端子) 適合VS30C、VS50E、VS50P、ZWS30/J、ZWS50/J、ZWS50AF/J 注文コード40327815 品番HA-3-OU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は仕様・適合など14種類から選べます 他の種類を見る
使用コンタクトSVH-21T-P1.1(日本圧着端子) 適合VS30C、VS50E、VS50P、ZWS30/J、ZWS50/J、ZWS50AF/J ハウジングVHR-4N 仕様接触子:SVH-21T-P1.1(日本圧着端子) トラスコ品番473-6052 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37565193
2019-02-18
用途:
機械試作時
製造業

順されているのはありがたいが、電線の被覆が太くかたいので取り回しがしにくい。0.5mmで十分ではないだろうか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37565193
2018-07-28
用途:
電源装置の配線

スイッチング電源の専用ハーネスがモノタロウで注文でき、とてもありがたく感じています。

対象商品:
37565166
2018-06-28
用途:
試作機器モジュール の組込電源

圧着処理の手間が省略出来重宝しています。もう少し価格が下がれば なお良いです。

対象商品:
37565175
2015-10-06
用途:
警報盤のDC電源配線として
パーティクルサービスジャパン 様

DC電源購入時、別売品だったので、購入=即納で入荷し助かった!

対象商品:
37565184
2014-08-19
用途:
制御器用電源接続用

ケーブルがしっかりしていて、電源購入の時、一緒に購入するのを忘れないようにしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする