TDKラムダ
TDKラムダの 制御機器・PLC・リレー
TDKラムダの PLC(プログラマブルコントローラ)
TDKラムダの PLCその他関連用品
スイッチング電源取付用L型金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40327867
品番
L-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
適合
HWS15、HWS30
厚さ(mm)
2
材質
鉄
適合機種
HWS15A、HWS30A
質量(g)
70
備考
Lタイプ
タイプ
Lタイプ
種類
電源取付金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)