リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
ダレスバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
40327989
品番
A-662-24
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使いやすい可動式仕切りが付いた幅広タイプ。
サイズ
A4
色
黒
材質
本体/ポリプロピレン、フレーム・コーナープロテクター/ABS樹脂、グリップ/POM樹脂、ペアレントレール/エラストマー樹脂
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×105×290(グリップを含む高さ:340)
収納寸法(mm)
縦268×横379×厚さ80