ダレスバッグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 40327998 品番 A-662-26
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使いやすい可動式仕切りが付いた幅広タイプ。

サイズA4 シルバー 材質本体/ポリプロピレン、フレーム・コーナープロテクター/ABS樹脂、グリップ/POM樹脂、ペアレントレール/エラストマー樹脂 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×105×290(グリップを含む高さ:340) 収納寸法(mm)縦268×横379×厚さ80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40327989
2020-09-17
用途:
工場構内で自転車移動する時

物に立てかける事無く、そのまま立てられるので便利です。ただ、自転車の前かごだと雨で中身が濡れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする