※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm

(8件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40328294 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。

成分
C 炭素/0.08以下
Si ケイ素/1.00以下
Mn マンガン/2.00以下
P 燐/0.045以下
S 硫黄/0.03以下
Ni ニッケル/8.00〜10.50
Cr クローム/18.00〜20.00
Fe/70.8以上
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100〜150 長さ(mm)251〜300 厚さ(mm)3 用途主に床や階段、機械・装置の作業台など タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+1 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
注意
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
高品質
運輸・通信業

浄化槽のコンクリート保護用に購入した。希望のサイズに切りっぱなしで多少のバリはある。3mm厚のステンレス板だが非常に硬くたわみもしない非常に質の高い材料であると思われる。

対象商品:
40328644
2021-06-04
用途:
排水桝の蓋
金融・保険業

交換前の蓋は縞鋼板だったため腐食が進み、今回SUS製に交換しました。バリ取りがして有れば取扱いに助かると思いました。

対象商品:
40328267
2021-10-31
用途:
ジャッキ馬の下敷き
運輸・通信業

サイズも品質もOKです。
また必要になりましたら購入する予定です。

対象商品:
40328452
2020-10-07
用途:
撒水栓のカバー
製造業

自宅の車庫床面にある撒水栓のプラ蓋がひび割れてきたので、保護のために寸法指定のできるこの商品を購入した。
3mm厚さでも丈夫に感じられた。すこしバリがあるので有料でもいいから取るサービスがあれば良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
40328276
2020-11-20
用途:
散水栓の蓋として

切りっぱなしなので、グラインダーで仕上げが必要ですが、この金額でオーダー出来れば納得です。

対象商品:
40328477
2019-07-18
用途:
給水メーターの鋳物製フタが割れたので寸法を測って乗せた
その他業種

給水メーター用鋳物製フタの代替品として購入。計測通りのサイズで届いたので、ピッタリの蓋が出来た。面取りをしないと手を切る恐れがあり、蓋開けようの切込みと面取りをディスクグラインダーで削る手間は必要だが、満足している。

対象商品:
40328461
2019-07-07
用途:
量水器の蓋として
製造業

上水道の量水器?が駐車スペースにあり、樹脂?製の蓋が度重なるタイヤの重さに耐えきれずに変形してきてしまいました。純正?類似品等の蓋がよくわからず、周囲を含めたコンクリートの凸部直前までをこの縞板で覆うことにしました。経年変化見ながら数年毎に交換かと思います。寸法指定出来てぴったりです。危ないので、角の面取り指定を希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
40328644
2019-03-16
用途:
ヨット乗り込み用のステップ
建設業・工事業

海水がかかる場所に取り付け後6か月が経過しているが、錆の発生無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4462:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4462:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする