リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
hirakuno ツイストノート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
40328804
品番
N-1674-24
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
メモやグラフ・イラスト・アイデアなど、どんな『かく』にも合う方眼ノート。厚みのある表紙で立ったままでも筆記しやすい。
サイズ
セミB5
色
ブラック
罫幅(mm)
薄色5・方眼罫
収納枚数(枚)
70
枚数
リーフ:50枚
穴数
29
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
タイプ
タテ型(S型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×190×252
商品説明動画
hirakuno ツイストノート
参考になった