曜日別特売

MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード40329093品番ウエルドスキル155
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

このウエルドスキル155はプロの多くの利点を提供します。コンパクトでポータブル、使いやすくロープライスで手頃な溶接機です。送給装置一体型単相DCインバータ溶接機!軽い製造、および修理をしたいと思う溶接工にとって理想的!または品質や安全性を損なうことなくDIYすることができます。

用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品WeldSkill155電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:30-155A、手溶接(SMAW):10-135A、TIG溶接(GTAW):10-135A出力電圧(V)12~24DC相数単相最大入力定格8kVA(6kw)無負荷電圧(V)69DC入力電流(A)最大:27一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
注意
※ガスの種類と極性を間違えない様ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする