ウェルファン
ウェルファンの 歩行関連
ウェルファンの 杖
ウェルファンの 多点杖
あゆめーる MgW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(cm)
【グリップ】72〜84※1cmピッチで調節可能
注文コード
40329617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥44,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
歩行器の安定性と四点杖の使いやすさを兼ね備えた!
足の運びがスムーズになるため歩行が安定し、歩行速度の向上が期待できます。
高さ(cm)
【グリップ】72〜84※1cmピッチで調節可能
用途
片麻痺等で両手で歩行器が使えない方・四点杖ではぐらついて不安がある方・狭い場所で補助具が邪魔で困っている方などの歩行の際に
質量(kg)
約1.3
サイズ
M
折りたたみ寸法(mm)
【幅】460・【奥行】85
最大使用者体重(kg)
100