※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304縞板 厚さ4.0mm

(15件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40330604 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。

成分
C 炭素/0.08以下
Si ケイ素/1.00以下
Mn マンガン/2.00以下
P 燐/0.045以下
S 硫黄/0.03以下
Ni ニッケル/8.00〜10.50
Cr クローム/18.00〜20.00
Fe/70.8以上
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100〜150 長さ(mm)201〜250 厚さ(mm)4 用途主に床や階段、機械・装置の作業台など タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.50 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+1 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
注意
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
グリストラップの補強材
芝口工務店 様 (建設業・工事業)

寸法も厚みもピッタリでお客様も丈夫さに満足のようでした

対象商品:
40330595
2021-08-05
用途:
散水栓の蓋の修理

寸法通りに加工して頂けた事が良くて、寸法も丁度良く加工して頂き大変便利で、駐車場の耐重用の鋳鉄製の散水栓の蓋が割れてしまったものが無事に修理する事が出来て購入して良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
40330771
2021-10-05
用途:
散水栓の蓋の交換用
不動産業

散水栓全体をカバーする蓋として丈夫で車の重量にも耐える。
アルミの蓋のスペアーとして購入した。
加工は少々骨が折れるが、破損なく安心して利用できると言える。

1人が参考にしています
対象商品:
40331146
2021-04-28
用途:
フロアジャッキの下敷き
運輸・通信業

この厚さを買って良かったです。
ステンレスで錆の心配は少しだけです。

対象商品:
40330981
2019-10-09
用途:
量水器の壊れかかったふたの保護用に使用。
サービス業

色も良いし、厚みも4oで十分でしょう。 
問題とまでは言いませんがどなたかの書き込みにありましたがバリ取りが
必要です。 最初鑢でと考えていましたが固くて無理そうなので、グラインダーで作業を行いました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2025-04-02
用途:
散水栓のふた
ラッキースターボクシングクラブ 様

サイズはちょうどよかったです。
板の側面(切断面)が鋭利な刃物のような状態です。
これは開閉する際に危険だと判断し、
側面にビニールテープを貼って使っています。
よくこんな状態のままで供給しますね。
危険だと思わないのでしょうか。
数年前にも同様のコメントが寄せられているようですが、
無視したままで改善しないのでね。
その会社の姿勢を疑います。

3人が参考にしています
対象商品:
40331514
2021-01-05
用途:
蓋として利用
株式会社ビットパワー 様 (サービス業)

サイズがオーダーできるので助かりました。厚みもちょうどよくとても満足です

対象商品:
40331137
2020-07-04
用途:
陥没した水道メーターボックスの蓋
電気・ガス・熱供給・水道業

厚さ4mmを購入しましたがかなり耐荷重ありそうです

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする