安寿 エクササイズステップ DVD付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40330798 品番 876021
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

簡単高さ調節で、10cmから設定できる、エクササイズ用ステップ台。実践DVD付

付属品DVD 材質(本体)PP、(補高脚)PE、(脚ゴム)エラストマー、(天面シート)EVA 質量(kg)約4 ライムグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×35×10〜20(高さは2.5cm刻みで5段階調節可能) 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする