Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の リハビリ・生活補助
Aron(アロン化成)の レクリエーション用品
安寿 エクササイズステップ DVD付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40330807
品番
876022
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
簡単高さ調節で、10cmから設定できる、エクササイズ用ステップ台。実践DVD付
付属品
DVD
材質
(本体)PP、(補高脚)PE、(脚ゴム)エラストマー、(天面シート)EVA
質量(kg)
約4
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×35×10〜20(高さは2.5cm刻みで5段階調節可能)
最大使用者体重(kg)
100