業務用IH炊飯ジャー 炊きたて JIW-G361型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40331044 品番JIW-G361XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000

お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。
磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。
水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。
炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。
約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。

炊飯容量0.9L〜3.6L ブラック 仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用 タイプ2升炊き 温度(℃)【保温】約71・73・75 本体質量(kg)約14.4 加熱方式IH 最大消費電力(W)2700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4 材質(ボディ)ステンレス モード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする