共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)
共立電子産業の 基板用コネクタ
QIコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
40331123
品番
QI-8
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8pin、コンタクトピン別売。
極数
8
適合
【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)
20.52
高さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.54
奥行(mm)
14
温度範囲(℃)
-40〜105
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
耐電圧(V/min)
1000