共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)
共立電子産業の 基板用コネクタ
ミニQIコネクタ用コンタクトピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
40331367
品番
QI2mm-ZU
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26〜28。
材質
リン青銅
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
適合コネクタ
QI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
26〜28