共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)その他関連用品
QIケーブル5S-5S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40331708
品番
311-186
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙/黄/緑
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
5S(ソケット)-5S(ソケット)