311-267 QIケーブル10S(5×2)-1S×10 共立電子産業 40331735

QIケーブル10S(5×2)-1S×10

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40331735品番311-267
参考基準価格(税別)¥425販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。

【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40331735
2024-07-24
用途: MILハーネスで、都合が悪い場合に、使っています。
教育・研究機関

この QI-2x5 ハーネスは、10極のMILソケットに、普通に、MILハーネスを挿すと、リボンの取り回しが、都合悪い場合に、とても重宝してます。
当日出荷なのも嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする