※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8

(13件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40332862 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。
物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。
孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。
光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。
強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。

成分
Si ケイ素/0.25以下
Fe 鉄/0.4以下
Cu 銅/0.05以下
Mg マグネシウム/0.05以下
Mn マンガン/0.05以下
Ti チタニウム/0.03以下
Zn 亜鉛/0.05以下
AL アルミ/99.50以上
材質アルミ 幅(mm)150 長さ(mm)201〜300 厚さ(mm)1 用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など タイプパンチングメタル 厚さ公差(mm)±0.08 調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質) 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)35.4 参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ) サービス分類オーダー・加工
注意
※切断面・穴位置は指定できません。
※片面、白シール貼り
※長さ:1000m/mのみ両端淵付き(淵=片側10〜15m/m程度)
※本製品はP8mm(孔と孔のそれぞれ中心の間の長さ)となります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
防鼠用(ネズミの侵入口塞ぎ)
有限会社 カンキョウ技研 様 (サービス業)

ステンレス製に比べて、軽くて、簡単に切断出来て使いやすい。
厚さ0.5or0.6mmがあったらもっと使いたい。

対象商品:
40333483
2024-04-11
用途:
排気口の目隠し
建設業・工事業

品質、価格とも大満足です!が、カットの時にパンチングの穴の位置を整えてカットして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40333781
2021-08-28
用途:
機械工
ヤンマー沖縄株式会社 様 (サービス業)

寸法の指定も出来、軽量で加工しやすい。
又、宜しくお願いします。

対象商品:
40333194
2021-09-03
用途:
鉄製雨水升のカバーとして
下澤設計一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

加工しやすいので、たいへん便利と思います。再度購入予定。

対象商品:
40333027
2021-09-02
用途:
リフォーム工事に

サイズがオーダーできてとても良いです。納期価格とも満足です。★

対象商品:
40333851
2018-09-06
用途:
網戸製作
建設業・工事業

梱包はアテ材を使用して、破損対策がされていて良かった。
高さだけでなく、幅も寸法指定が出来ると良い。

対象商品:
40333842
2019-11-08
用途:
通気口塞ぎ

納期が長かったので少しでも早い納品をお願いしましたが対応は事務的で結果1日も早くならなかった。少しはユーザーの都合を考えてもらえれば嬉しい。
品物は穴の列と切断が平行ではなかったのでそのまま使えなかった。

2人が参考にしています
対象商品:
40333806
2016-06-09
用途:
配線のカバー制作
建設業・工事業

商品自体は満足ですが、出荷までの時間にやや不満が・・・
たしか1週間以内の出荷と表記されていたような

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4836:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4836:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする