泉精器製作所
泉精器製作所の 美容家電
泉精器製作所の シェーバー/スキンケア用品
泉精器製作所の 鼻毛カッター
鼻毛カッター IZH-02
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40332873
品番
IZH-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
乾電池式(アルカリ単三乾電池×1本)
清潔水洗い。本体に丸ごと水をかけて洗えます。
付属品
掃除用ブラシ、キャップ
色
ブラック
質量(g)
約52(乾電池別)
電源
乾電池式(アルカリ単三乾電池×1本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×32×131