曜日別特売
KWR40-3LGY ファン付きウェア レインウェア(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善) 40333668

 

KWR40-3LGY ファン付きウェア レインウェア(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善) 40333668
KWR40-3LGY ファン付きウェア レインウェア(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善) 40333668
KWR40-3LGY ファン付きウェア レインウェア(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善) 40333668
KWR40-3LGY ファン付きウェア レインウェア(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善) 40333668

ファン付きウェア レインウェア(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
40333668
品番
KWR40-3LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ファンは取り外して掃除ができる。夏の雨天作業に適したレインウェアと空調システムが1つになった空調服。動きやすいアクションカット採用。首元に風が抜けやすいエアートンネル搭載。二重構造の袖口の内側にはハトメで空気の出口を確保。買ってすぐに使えるジャケットとファン、バッテリーのフルセット。農作業、犬の散歩、スポーツ、趣味、レジャーなど様々なシーンで活躍するファン付きウェア。

用途
ファン付き作業服、ファン付きウェア、エアコンジャケット、仕事着、仕事服、、作業服、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。
サイズ
3L
色
グレー
セット内容
オリジナルジャンパー×1着、コンパクトファン×2個、バッテリー×1台、ケーブル×1本、充電用ACアダプター×1個
材質
ジャンパー:ポリエステル100%
厚さ(mm)
コンパクトファン:42
質量(kg)
1(リチウムイオンバッテリー:220g、コンパクトファン:57.8g)
タイプ
レインウェア
穴径(Φmm)
ジャンパーの服:72
胸囲(cm)
127
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
77
連続使用時間
(ターボ)約6時間30分、(強)約8時間30分、(中)約14時間、(弱)約22時間
機能
バッテリーポケット付き
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
ファン外径(Φmm)
82
バッテリー容量(Ah)
4.4
バッテリー電圧(V)
7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
リチウムイオンバッテリー:7.2×2.3×9.2
風量調整
4段切り替え可能
充電時間(時間)
約5~5.5
裄丈(cm)
62
バッテリー容量(mAh)
4400
ファン
コンパクトファン
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m2・h)
2000/24HR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40333668
2020-07-08
用途: 食肉作業
その他業種

レインウェアータイプでは値段も手頃なので助かります。風量がもう少しあったらもっと良いなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする