※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5

(11件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40334621 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。
さまざまな場面で利用されています。

用途
通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下
Si ケイ素/1.00以下
Mn マンガン/2.00以下
P 燐/0.045以下
S 硫黄/0.03以下
Ni ニッケル/8〜10.05
Cr クローム/18〜20
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)150 長さ(mm)100〜200 厚さ(mm)0.8 タイプパンチングメタル 厚さ公差(mm)±0.09 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)32.6 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
注意
※切断面・穴位置は指定できません。
※長さ:1000m/mのみ両端淵付き(淵=片側10〜15m/m程度)※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:328347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40335565
2023-12-25
用途:
米籾殻燻ネン機のロストルとして使用
農・林・水産業

丸形なので550φに切断しました。オリジナルは鉄製でしたので今度は長持ちを期待します・

対象商品:
40334621
2022-07-21
用途:
バイクマフラーの出口加工
ナカタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パンチングメッシュでこのサイズはホームセンターには無い。やっぱりモノタロウ

対象商品:
40335574
2020-02-08
用途:
プールの水用フイルター
倉知製作所 様 (製造業)

パンチング板に歪みも無く表面も綺麗に処理されていて加工がらくに出来ました。板厚が1,2tも在ったら良いと思います。

対象商品:
40334944
2019-08-20
用途:
マフラーのインナー制作
H&O 様

パンチングメタルなのにステンレスと言う事で とても固く非常に丈夫な物が出来ました。
次回は1mmにして もっと製作し易い様にしようと思います

対象商品:
40334786
2018-11-07
用途:
コーヒー自家焙煎用ドラム(径19cm×15cm)の網に使用
天徳会 様 (卸売・小売業)

厚さ1mmで頑丈でコーヒー焙煎に好都合でした。
豆の焼き具合もすばらしい上出来で満足です。
上質の製品をお届け頂きありがとう御座いました。
喫茶店グリーンラバーズにお届けしました。

2人が参考にしています
対象商品:
40334987
2018-12-03
用途:
企業秘密
中国化薬株式会社 様

納品も早くてパンチングの仕上がりが良く満足しました。

対象商品:
40334682
2016-09-29
用途:
蜂の侵入を防ぐため
不動産業

黄色スズメバチが縁の下に巣をつくり、業者に巣の撤去をしてもらった後にふさぎました。寸法もきちんとこちらの要望に応えてくださり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40335583
2015-11-22
用途:
乾燥機

きれいな商品で、食品の乾燥には、最高でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4333:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4333:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする