ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
ステンレス製大流量用中圧調整型圧力調整器
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334709
品番
SR-TLS-OP
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
SUS316
使用圧力(MPa)
max1.5
流量(L/min)
200
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
W22(右)袋ナット