※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8

(12件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40335741 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。
さまざまな場面で利用されています。

用途
通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下
Si ケイ素/1.00以下
Mn マンガン/2.00以下
P 燐/0.045以下
S 硫黄/0.03以下
Ni ニッケル/8〜10.05
Cr クローム/18〜20
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)150 長さ(mm)201〜300 厚さ(mm)1 タイプパンチングメタル 厚さ公差(mm)±0.10 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)35.4 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
注意
※切断面・穴位置は指定できません。
※長さ:1000m/mのみ両端淵付き(淵=片側10〜15m/m程度)※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40336213
2023-05-10
用途:
オーダーのフレームキッチンのシンク隠しの前板

小量しか使わないので切り売りがあって助かりました。
割高なのでもう少し金額を抑えてほしいです。

対象商品:
40335784
2020-01-28
用途:
床下換気口カバー

製品自体は良い物です。同じ寸法の物を5枚注文しましたが、切断箇所が穴の中央部分だったり端の方だったりで、並べて取付ける箇所では見た目がアンバランスになりました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
40336615
2019-06-08
用途:
取水装置のフィルター
その他業種

サイズや穴の大きさが自由に選べて使いやすい。このサイズで枠付があるとありがたい。

対象商品:
40336344
2018-06-28
用途:
ペットの火葬に使用しています。
ペット葬儀社FAMIRIY 様 (サービス業)

厚みがあるので耐久性が良くコスト削減が出来ました。

対象商品:
40335705
2017-04-17
用途:
自作ビールサーバー
設備電算親睦会 様

自作ビールサーバー、アウトドア用の汁受けに使用します。

対象商品:
40336353
2015-09-08
用途:
洗浄層の受けに使用

しっかりしいて良いです。サイズも幅もカットして貰えたらもっと良かったのですが?

1人が参考にしています
対象商品:
40336511
2015-02-04
用途:
通風確保
農・林・水産業

W600で長さを、希望通りに切断していただき、重宝しています。幅も希望をきいてもらえると、さらに利用がまします。さらには、パンチの形状も増えるとよいと思います。

対象商品:
40335985
2018-12-27
用途:
家の空調の床下からの風の吹出し口のカバーにする
農・林・水産業

SUSステンなので、きれいで強靭なのは大変良い。
(幅の)寸法の選択が150mm飛びで大き過ぎた。
50mm飛び位で、もう少し細かければ使い勝手がさらに良くなったのに、残念だ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3997:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする