※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15

(12件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40336825 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。
さまざまな場面で利用されています。

用途
通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下
Si ケイ素/1.00以下
Mn マンガン/2.00以下
P 燐/0.045以下
S 硫黄/0.03以下
Ni ニッケル/8〜10.05
Cr クローム/18〜20
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)150 長さ(mm)201〜300 厚さ(mm)1 タイプパンチングメタル 厚さ公差(mm)±0.10 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)40.3 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
注意
※切断面・穴位置は指定できません。
※長さ:1000m/mのみ両端淵付き(淵=片側10〜15m/m程度)※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40336922
2023-02-27
用途:
基礎換気口
建設業・工事業

オダーカットの為、現場での手間が減らせて良かったです

対象商品:
40336922
2022-12-20
用途:
基礎通風口メンテナンス時
建設業・工事業

サイズオーダーが出来たので現地カットが無く作業時間が短縮出来たので良かった。

対象商品:
40337394
2020-11-10
用途:
分かりにくいと思いますが、木製椅子の座面補強に使用です。

適度な強度と加工しやすさで思い通りの形になりました。裏返ししないと使用感が出ないので大変満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
40336791
2020-02-05
用途:
野菜洗浄機のゴミのろ過に使用します。
有限会社チップスフーズ 様

指定したサイズにカットしてもらえるのでいいですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
40337744
2020-08-20
用途:
設備部品
株式会社中島製作所 様

思ったより弱いイメージがあります。曲げて利用する為強度は必要

1人が参考にしています
対象商品:
40337857
2018-04-26
用途:
犬のケージで使うペットシーツ用のカバー

犬が、プラスチックのペットシーツカバーを開け、ペットシーツを取りだしビリビリにしてしまい大変です。金物屋さんに加工して頂く予定です。期待を込めて星4つです。

対象商品:
40337482
2021-08-04
用途:
銀杏の皮むき用網製作用
農・林・水産業

まだ、使用する時期ではないので今は。網の制作中です。しかし、期待していた通りの
良い物が出来そうです。

対象商品:
40336807
2017-05-23
用途:
焚き火台のパーツとして
サービス業

二枚購入しましたが、穴にピッチが違うのと、切る位置によっては鋭角な箇所が出来てしまい、少々危険に思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3506:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする