曜日別特売
LEFS25AH-250-R5 L Series(LEFS25AH) SMC 40336957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25AH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード40336957品番LEFS25AH-250-R5
参考基準価格(税別)¥98,010販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
ストローク(mm)250リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする