NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの チャック
NTツールの ミーリングチャック
スーパータイトロックミーリングチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40344843
品番
HSK40A-CT16SA-90
参考基準価格(税別)
¥43,490
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
シャンク寸法
HSK40A
内径(Φmm)
16
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
16000(最大)
適合スパナ
HS-1-16
首下径(Φmm)
45
突き出し長さ(mm)
90
注意
h7公差の刃具シャンクをご使用下さい。許容回転数は機械主軸の剛性及び刃具バランスに大きく影響されます。ご使用の際は低い回転数から徐々に上げ、適正な回転数でご使用下さい。