LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの タブレットケース
dynabook tab S80/S50 首掛け 合成皮革ケース スタンド機能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40345568
品番
MSC-S80S50L01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
合皮ケース、首掛け、ハンドホール、スタンド機能、ペンホルダー、カード入れ
対応機種
dynabookTabS80、dynabookTabS50
色
ブラック
付属品
ベルト+首掛けクッション
仕様
スタンド使用可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開いた時:(約)435×265×10、閉じた時:(約)185×265×15
特性
スタンド機能・ペンホルダー付