モノタロウの マジックディスク・サンディングペーパー
モノタロウの ディスクパッド
ディスクパッド のり付 穴なし
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40345683
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。
外径(Φmm)
125
用途
自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。
種別
のり付・穴なし
ねじピッチ
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(inch)
5/16
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。