モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪神電線
阪神電線の 電線/ケーブル
阪神電線の FA用ケーブル
阪神電線の 可動用ケーブル
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全360種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40346792
品番
MRC UL2464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
12
導体外径(Φmm)
1.7
全長(m)
4
色
黒
AWG
16
シース外径(Φmm)
12.9
シース厚(mm)
1.0
概算質量(kg/km)
290
許容電流(A)
7.7
識別
数字マーキング
絶縁体外径(mm)
2.6
絶縁体厚さ(mm)
0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.6
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
300
導体構成(本/mm)
6/44/0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
FA用ケーブル の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電
税込
¥
681
〜
¥
619
〜
(1)
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 100m巻
潤工社
税込
¥
4,618
¥
4,198
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%)
潤工社
税込
¥
1,077
¥
979
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 100m巻
潤工社
税込
¥
4,838
¥
4,398
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻
潤工社
税込
¥
4,618
¥
4,198
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%)
潤工社
税込
¥
802
¥
729
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%)
潤工社
税込
¥
802
¥
729
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.51mm 10m(±2%)
潤工社
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.32mm 10m(±2%)
潤工社
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 100m巻
潤工社
税込
¥
4,838
¥
4,398
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%)
潤工社
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%)
潤工社
税込
¥
802
¥
729
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 100m巻
潤工社
税込
¥
4,618
¥
4,198
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.32mm 10m(±2%)
潤工社
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.51mm 10m(±2%)
潤工社
税込
¥
1,077
¥
979
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色
潤工社
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 10m(±2%)
潤工社
税込
¥
802
¥
729
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色
潤工社
税込
¥
1,428
¥
1,298
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻
潤工社
税込
¥
4,838
¥
4,398
バスケットへ
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%)
潤工社
税込
¥
802
¥
729
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
電線/ケーブル
FA用ケーブル
可動用ケーブル
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります
可動用ケーブル
固定用ケーブル
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品