リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
Bloomin ワイドオープンポーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40348176
品番
A-7735-19
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
間口が大きく開いて自立するポーチ。文具小物やコスメの持ち運びに。
色
19ミントグリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×30×79
材質
本体/シリコーンゴム
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
Bloomin ワイドオープンポーチ
参考になった