リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
ワンタッチホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(4枚)
注文コード
40348553
品番
F-3445-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
フタがワンタッチで開閉できるクリヤーホルダー。書類の出し入れがらくらく。
カバー付き尚で抜け落ちにくい。
サイズ
A4
色
3赤
用途
オフィス(伝票や証票の保管)、病院(診察券、受付表入れ)、セミナー(敵使途や資料の配布)、オープンキャンパス(入学案内入)など 。
材質
PP
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
311×220
収納枚数(枚)
コピー用紙60
商品説明動画
ワンタッチホルダー
参考になった